曜日別特売

チップ APMT-PDER

チップ APMT-PDER - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05888102APMT103504PDER ACZ310
14,200
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
05888111APMT103504PDER
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05888127APMT103504PDER
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする