三色刷りルーズリーフ

三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ三色刷りルーズリーフ - コクヨ
(84件のレビュー)

定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。
ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。

サイズB5寸法(mm)縦257×横187穴数26穴行数30行内容量1冊(100枚)
全18種類を絞り込む
名称
18種類すべて表示中
注文コード
品番
名称
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00745157リ-101金銭出納帳(科目なし)8
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
00745166リ-102売上帳8
1,320
959
1,055(税込)
当日出荷
00745175リ-103仕入帳8
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
00745193リ-105物品出納帳A-
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
00745202リ-106補助帳-
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
00745227リ-108銀行勘定帳8
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
08432986リ-114仕訳帳9/9
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
00745315リ-117手形記入帳-
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
34975875リ-100元帳9
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
34975884リ-104商品出納帳7/7/7
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
34975893リ-107応用帳9
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
34975902リ-109営業費内訳帳6×12・7
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
34975911リ-111売上日記帳8/8/9
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
34975927リ-112仕入日記帳8/8/9
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
34975936リ-113経費明細帳8/9
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
34975945リ-115物品出納帳B-
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
34975954リ-119固定資産台帳(備品台帳)9/8/9
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
34975963リ-120金銭出納帳(科目入)8
1,320
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34975875
2026-01-06
用途: 帳簿 作成
不動産業

紙質もよく、書きやすい。また色分けされているので、使いやすい

対象商品 : 34975963
2025-08-15
用途: 事務
不動産業

高騰している中、安く買えたのはありがたいです。またお願いします。

2025-07-22
用途: 事務作業
卸売・小売業

昔からこちらを使っています。買いに行く手間も省けるので助かります。

対象商品 : 34975936
2025-04-02
用途: 日報として使用

経費明細帳を社員が毎日記入する日報として使用しています。
ホームセンターで購入しようとする場合種類が多すぎていつも購入しているものがどれだか分からなくなってしまい面倒でしたが、モノタロウの場合履歴で購入できるので欲しいものが間違えなく買えて非常に便利です。

2025-05-30
用途: 仕訳
自動車・二輪車・自転車関連業

最近は文房具屋さんが減ってしまい、仕訳帳などの帳簿類を扱うところがあまりなくモノタロウさんにあり助かりました。

対象商品 : 00745157
2024-08-21
用途: 帳簿作成
教育・研究機関

一般的な紙質、記録面、色合いで申し分ありません。忘れた頃にまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 34975893
2024-12-09
用途: はさむ
峯野材木店

迅速な対応で助かりました。また買いたいと思います。

2024-09-27
用途: 事務作業

とても使いやすいので、毎回こちらを使用してます。
注文してすぐ届くのも助かります。
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
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする