曜日別特売

フラップホイル (直径60×幅15mm)

フラップホイル (直径60×幅15mm) - イチグチ

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
直径×幅W(mm)60×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02479267AF601540
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479233AF601560
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479224AF601580
1,080
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479242AF6015100
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479251AF6015120
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479321AF6015150
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479276AF6015180
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479285AF6015240
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479294AF6015320
1,080
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479312AF6015400
1,080
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479303AF6015600
1,080
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする