曜日別特売

フラップホイル (直径80×幅5mm)

フラップホイル (直径80×幅5mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅5mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅5mm) - イチグチ

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02479653AF80056080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479644AF80058080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02479635AF800510080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
02479626AF800512080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02479601AF800515080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479556AF800518080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479592AF800524080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479574AF800532080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479565AF800540080×56×40鉄、ステンレスなど
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする