コーンペーパー

コーンペーパー - イチグチコーンペーパー - イチグチ

ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。

砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全40種類を絞り込む
粒度
寸法(mm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02787005CP-L-1001パック(50個)100コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787014CP-L-1201パック(50個)120コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787023CP-L-1501パック(50個)150コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787032CP-L-1801パック(50個)180コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787041CP-L-2401パック(50個)240コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787057CP-L-3201パック(50個)320コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
02787066CP-L-401パック(50個)40コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787075CP-L-4001パック(50個)400コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787084CP-L-601パック(50個)60コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787093CP-L-801パック(50個)80コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787102CP-S-1001パック(50個)100コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787111CP-S-1201パック(50個)120コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787127CP-S-1501パック(50個)150コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
02787136CP-S-1801パック(50個)180コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
02787145CP-S-2401パック(50個)240コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787154CP-S-3201パック(50個)320コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787163CP-S-401パック(50個)40コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787172CP-S-4001パック(50個)400コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02787181CP-S-601パック(50個)60コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
02787197CP-S-801パック(50個)80コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015877CP-L-1001個100コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015886CP-L-1201個120コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
51015895CP-L-1501個150コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015904CP-L-1801個180コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
51015913CP-L-2401個240コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015922CP-L-3201個320コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015938CP-L-401個40コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015947CP-L-4001個400コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015956CP-L-601個60コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015965CP-L-801個80コーンペーパー(大)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
230
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015974CP-S-1001個100コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015983CP-S-1201個120コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015992CP-S-1501個150コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016008CP-S-1801個180コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016017CP-S-2401個240コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016026CP-S-3201個320コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016035CP-S-401個40コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016044CP-S-4001個400コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016053CP-S-601個60コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016062CP-S-801個80コーンペーパー(小)先端内径:11、幅:30、後部内径:20
190
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする