曜日別特売

スカットディスク用 アダプター

スカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチスカットディスク用 アダプター - イチグチ
(1件のレビュー)

スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。

種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ツール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02783487SKD-ADP-A直径100mm用電気ディスクグラインダー(M10軸用)
800
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
02783496SKD-ADP-B瓜生や日東の直径100mmエアーディスクグラインダー用
800
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783505SKD-ADP-C不二やヨコタの直径75mm・直径100mmエアーディスクグラインダー用
800
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783514SKD-ADP-D不二、ヨコタ、瓜生の直径50mmエアーディスクグラインダー用
800
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
02783523SKD-ADP-E日東の58mm用エアーディスクグラインダー用
800
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
02783532SKD-ADP-Fペンシル型グラインダー(アングルタイプ)やエアーマイクログラインダー用
800
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783541SKD-ADP-G瓜生の直径50mmエアーディスクグラインダー用
800
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783557SKD-ADP-H直径100mm用電気ディスクグラインダー(M17軸用)
800
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783566SKD-ADP-I直径100mm用電気ディスクグラインダー(M18軸用)
800
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02783487
2013-12-02
用途: ステンレスの研磨

普通のディスクグラインダーで使えるようになるのは大きいメリットです。どうしてもドリルでは回転数が足りず安定もしにくいと感じます。価格は少し高いように感じますが利便性を考えるとしょうがないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする