スコーライトフラップ S

スコーライトフラップ S - イチグチスコーライトフラップ S - イチグチスコーライトフラップ S - イチグチスコーライトフラップ S - イチグチスコーライトフラップ S - イチグチ
(2件のレビュー)

クリーニング用フラップ
不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートやラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02472845SWF10025-S120
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02472854SWF10025-S320
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02472863SWF10025-S400
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02472872SWF10025-S60
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
02472881SWF10025-S100
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
02472897SWF10025-S180
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02472906SWF10025-S240
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02472915SWF10025-S80
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02472906
2020-12-08
用途: 接着剤除去 ゴムの磨き
CRAZYROCK

とても効率良く作業できます。
ゴムとゴムを張り合わせた継ぎ目の仕上げ処理なども、綺麗な仕上がりになります。
とても重宝しています。

対象商品 : 02472854
2014-07-07
用途: ステンレスの研磨

下地の良し悪しで軽く押さえるには問題ないのですが、強く押さえると減りが早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする