イチグチ
テクノディスク A
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途
バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別
テクノ
直径(Φmm)
50
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02475076
TD5010-A
40
50
10
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475085
TD5010-A
80
50
10
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475094
TD5010-A
120
50
10
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475103
TD5010-A
180
50
10
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02475112
TD5010-A
240
50
10
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02475121
TD5010-A
320
50
10
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02475146
TD5010-A
100
50
10
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475155
TD5010-A
60
50
10
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475164
TD5010-A
400
50
10
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475173
TD5010-A
150
50
10
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください