曜日別特売

消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦

消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦 - 日本緑十字社消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦 - 日本緑十字社

掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。

サイズ600×300×1mm材質ラミプレート種別禁止/場所形状標識区分火気内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02519447KHT-21R火気厳禁 屋外貯蔵タンク注入口
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
02519465KHT-22R火気厳禁 屋外貯蔵タンクポンプ設備
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
02519544KHT-26R火気厳禁 屋内貯蔵タンク注入口
1,500
取扱い終了
02519562KHT-27R火気厳禁 地下貯蔵タンク注入口
1,500
取扱い終了
02519587KHT-28R火気厳禁 屋内貯蔵タンクポンプ設備
1,500
取扱い終了
02519605KHT-29R火気厳禁 地下貯蔵タンクポンプ設備
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする