ゴールドグリース

ゴールドグリース - GA(グリーンエース)
(3件のレビュー)

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。
耐熱、耐水、耐荷重。

用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。容器仕様チューブ口付使用目的サビ・キシミ止め
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033340731461401本(100g)-25~+1302
オープン
569
626(税込)
当日出荷
033340641460151パック(100g×5本)-25~130JIS2号
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03334073
2022-08-22
用途: 刈払機グリスアップ
サービス業

適度な粘土で扱いやすく満足してます
欲を言えばグリスポンプ使用可能の製品が欲しいです。
質問ですが
小型ベアリングとは直径何センチ位ですか?

対象商品 : 03334073
2019-09-01
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

グリース注入のため、グイっとにぎつたらチューブ後方からグリスが噴出。チューブ後方の溶着??が悪いです。これじゃ注入に使えません!!

4が参考にしています
対象商品 : 03334073
2013-03-04
用途: ベアリング
有限会社イズム

硬さ温度値段ちょうど良いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする