曜日別特売

マシンオイルクリーナー

マシンオイルクリーナー - GA(グリーンエース)
(16件のレビュー)

オイル・グリースを給油される前の頑固な油汚れを取り除く、水溶性強力洗浄剤です。
4倍~5倍に水で薄めて使用してください。

用途各種機械部品。工具工場設備等の油汚れ、自転車部品、自転車、農機具、電動工具等。アルミ、銅、ステンレス、塩化ビニル、アクリル樹脂、ポリプロピレン、ゴム等に使用出来ます。液性アルカリ性成分界面活性剤(23%)・ポリオキシエチレンアルキルエーテル容器仕様PEツギ口付標準使用量原液1Lに対して水1L~5L内容量1本(1L)
注意
※ご使用の際は、炊事用手袋などをご使用ください。
※ご使用後は必ずよく水で洗い、ハンドクリームなどのお手入れをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03333233146921
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333233
2021-11-08
用途: 油汚れ除去
鉱業

床の油汚れ除去用に購入しました。
よく落ちますのでまたリピします

対象商品 : 03333233
2020-12-18
用途: 農機用
農・林・水産業

農機具の油落としにほしかつたので丁度いい品があつてよかつたです暖かくなつたらつかつて見ます。

対象商品 : 03333233
2020-08-08
用途: 各種機械の油汚れ落とし
尾畑社寺番匠

木工機械やストーブ等のこびりついた油汚れ落としにと思い、比較的にお安いこの商品を選びました。
さて、値段的に言ってあまり大きな期待はしていなかったですが。使ってみてびっくりしました。あのこびり付いた油汚れが見事に落ち、元のきれいな塗装面が現れてきました。
最近あまり感じていない達成感を久しぶりに体験しました。
"マシンオイルクリーナー"を選んでよかったと思っております。どうもありがとうございました。

対象商品 : 03333233
2020-05-11
用途: 農機具に使用
Soo音協

楽に泥汚れ等落ちるので重宝しています。リピートします。

対象商品 : 03333233
2019-12-24
用途: 農機のメンテナンス
農・林・水産業

トラクターや、使用した農機の洗車に使います。安く、助かりました。

対象商品 : 03333233
2019-07-26
用途: オイルをこぼした床の掃除
製造業

よくある緑色に塗られた床にこぼれたオイルの掃除用として購入しました。
安いのであまり期待はしてなかったのですが、よく落ちて驚きました。
すすいだ後もヌルヌルすることなくて、いい感じです。

対象商品 : 03333233
2018-10-22
用途: 農機具の洗浄
農・林・水産業

油汚れがとても良く落ちて助かりました。また購入したいと思いました。

対象商品 : 03333233
2017-03-02
用途: バイクのチェーンとスプロケット周りの洗浄
建設業・工事業

2倍希釈で使用しましたが ゴテゴテの油まみれの洗浄でしたが、噴射してちょっと時間おいてから ブラシでこするとかなり汚れが取れました。アルミ部品もあるので 安心して使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする