ウレアグリース カートリッジグリースガン用

ウレアグリース カートリッジグリースガン用 - GA(グリーンエース)ウレアグリース カートリッジグリースガン用 - GA(グリーンエース)ウレアグリース カートリッジグリースガン用 - GA(グリーンエース)
(14件のレビュー)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。

用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033340551461471本(400g)ジャバラチューブ65-2365-82
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
033340461461481本(80g)ジャバラチューブノズル付65-2365-83
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 自転車の回転軸
医療・福祉・介護関連業

驚くほどペダリングが軽くなりました。やはり定期的にグリース補充は必要ですね

対象商品 : 03334055
2023-01-02
用途: 機械のメンテナンス
中野デーリィファーム農・林・水産業

純正品が10,000円しました 性能は変わらないかと思います。が 
給油回数を多くしています。

1が参考にしています
対象商品 : 03334046
2023-07-25
用途: 機械のメンテナンス時
駒崎冷貨運輸・通信業

たくさんいらないので、これで十分、安いしね。!!!

1が参考にしています
対象商品 : 03334046
2017-08-30
用途: 船外機のグリスアップ
サービス業

船外機メーカー純正グリスはウレアグリスでWebで探しても無くこちらで検索したらありました
さすが”モノタロウ”80g用グリスガンは一般の安いものを他で入手済でしたので船外機メーカーの専用品よりすべて安く抑えることができました

1が参考にしています
対象商品 : 03334046
2017-03-06
用途: 車両メンテナンス用

狭い所へグリスアップするため、この大きさはとても使い勝手が良いです。
またガン使用だけでなく、付属の先細ノズルもついているのでちょと塗るときに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 03334046
2017-03-09
用途: 日曜使い 機器メンテ
木村電気管理事務所

種類がありすぎて 選択が難しいグリスなので これでまかなってます

対象商品 : 03334055
2017-05-19
用途: ギア分解清掃

品質は問題ありません。価格もそれほど高くないので次回も購入すると思います。

対象商品 : 03334055
2016-07-26
用途: トラクターの給脂

雨や水に強く使いやすいです。シャシーグリスよりも長持ちしていいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする