GA(グリーンエース)
二硫化モリブデングリーススプレー
二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。
耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。
容器仕様
缶スプレー
成分
LPGガス
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-2365-85
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
グリス種類
モリブデングリース
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03333364
146203
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください