曜日別特売

コバルトテーパーシャンクドリル

コバルトテーパーシャンクドリル - NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリル - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング内容量1本
249件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06628343COTD7.0775155
6,180
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
06628447COTD8.0882162
6,420
4,698
5,168(税込)
当日出荷
06628544COTD9.0988172
7,160
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06628641COTD10.01095178
7,990
5,798
6,378(税込)
当日出荷
06628745COTD11.011102185
8,620
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
06628842COTD12.012108192
9,490
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
06628946COTD13.013115198
10,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
05759923COTD14.014122205
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
06629131COTD15.015125225
12,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
05759932COTD16.016130230
14,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
06629323COTD17.017135235
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06629427COTD18.018140240
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06629524COTD19.019145245
19,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06629621COTD20.020150250
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06629725COTD21.021155255
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06629822COTD22.022160260
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06629926COTD23.023165265
25,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
06630023COTD24.024165285
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06630127COTD25.025165285
31,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06630224COTD26.026165285
33,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
06630321COTD27.027170290
35,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06630425COTD28.028175295
38,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06630522COTD29.029.0180300
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06630626COTD30.030.0185305
45,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06630741COTD32.032195315
54,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06628352COTD7.17.178158
7,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06628456COTD8.18.185168
7,570
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
06628553COTD9.19.192175
8,520
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
06628657COTD10.110.198182
9,070
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
06628754COTD11.111.1105188
9,770
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
06628851COTD12.112.1112195
10,900
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
06628955COTD13.113.1118202
11,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
06629043COTD14.114.1122222
13,900
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
06629147COTD15.115.1128228
14,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06629235COTD16.116.1132232
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06629332COTD17.117.1140240
18,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06629436COTD18.118.1145245
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06629533COTD19.119.1150250
22,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
06629637COTD20.120.1155255
23,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06629734COTD21.121.1160260
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06629831COTD22.122.1165265
27,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
06629935COTD23.123.1165285
32,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
06630032COTD24.124.1165285
35,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
06630136COTD25.125.1165285
37,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
06630233COTD26.126.1170290
40,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
06630337COTD27.127.1175295
42,900
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
06630434COTD28.128.1180300
46,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
06630531COTD29.129.1185305
49,600
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
06630635COTD30.230.2190310
54,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
06630757COTD32.232.2200345
75,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06629183
2015-07-23
用途: 製作
建設業・工事業

カタログに偽りあり!!!!!!
ステンレス切れません

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする