DLC ハイスドリル(DLCHD)

DLC ハイスドリル(DLCHD) - NACHI(不二越)DLC ハイスドリル(DLCHD) - NACHI(不二越)
(2件のレビュー)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。
低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。

用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852777DLCHD 1.0112503
1,061
759
835(税込)
10日以内出荷
05852786DLCHD 1.11.114503
983
719
791(税込)
3日以内出荷
05852795DLCHD 1.21.216503
983
719
791(税込)
3日以内出荷
05852804DLCHD 1.31.316503
983
719
791(税込)
3日以内出荷
05852813DLCHD 1.41.418503
983
719
791(税込)
3日以内出荷
05852822DLCHD 1.51.518503
983
719
791(税込)
3日以内出荷
05852831DLCHD 1.61.620563
983
719
791(税込)
当日出荷
05852847DLCHD 1.71.720563
880
639
703(税込)
3日以内出荷
05852856DLCHD 1.81.822563
880
639
703(税込)
3日以内出荷
05852865DLCHD 1.91.922563
880
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05852831
2024-01-21
用途: アルミの穴あけ
その他業種

通常のトリルでは、アルミが付着して切れ味がすぐに落ちるので、こちらを試してみようと購入しました。

対象商品 : 05852847
2020-04-08
用途: アルミ棒の精密加工

食いつき良くセンターポンチ無しで使える、作業効率UPされる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする