曜日別特売

Gロングドリル

Gロングドリル - NACHI(不二越)Gロングドリル - NACHI(不二越)
(3件のレビュー)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。
切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06632376GLSD 1.0×1001401001
3,530
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
06632473GLSD 2.0×1002401002
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06632674GLSD 3.0×1003501003
3,460
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06632884GLSD 4.0×1504751504
5,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
06633182GLSD 5.0×1505751505
6,100
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
06633505GLSD 6.0×1506751506
6,980
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06633602GLSD 7.0×20071002007
10,650
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
06633724GLSD 8.0×20081002008
12,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
06633837GLSD 9.0×20091002009
15,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06633952GLSD 10.0×2001010020010
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06632385GLSD 1.1×1001.1401001.1
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06632482GLSD 2.0×1502601502
3,790
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06632683GLSD 3.0×1503751503
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06632893GLSD 4.0×20041002004
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
06633191GLSD 5.0×20051002005
7,110
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06633514GLSD 6.0×20061002006
8,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
06633611GLSD 7.0×25071202507
12,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06633733GLSD 8.0×25081202508
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06633846GLSD 9.0×25091202509
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06633961GLSD 10.0×2501012025010
20,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06632394GLSD 1.2×1001.2401001.2
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06632491GLSD 2.1×1002.1401002.1
3,240
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
06632692GLSD 3.0×20031002003
5,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
06632902GLSD 4.0×25041202504
7,110
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06633207GLSD 5.0×25051202505
8,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
06633523GLSD 6.0×25061202506
10,450
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
06633627GLSD 7.0×30071503007
23,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06633742GLSD 8.0×30081503008
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06633855GLSD 9.0×30091503009
25,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
06633977GLSD 10.0×3001015030010
26,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
06632403GLSD 1.3×1001.3401001.3
3,260
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
06632507GLSD 2.1×1502.1601502.1
3,870
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
06632701GLSD 3.1×1503.1751503.1
4,540
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06632911GLSD 4.1×1504.1751504.1
5,650
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06633216GLSD 5.0×30051503005
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
06633532GLSD 6.0×30061503006
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06633636GLSD 7.2×2007.21002007.2
11,700
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
06633751GLSD 8.2×2008.21002008.2
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
06633864GLSD 9.2×2009.21002009.2
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
06633986GLSD 10.5×25010.512025010.5
22,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
06632412GLSD 1.4×1001.4401001.4
3,260
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
06632516GLSD 2.2×1002.2401002.2
3,240
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
06632717GLSD 3.1×2003.11002003.1
5,610
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
06632927GLSD 4.1×2004.11002004.1
6,670
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06633225GLSD 5.1×1505.1751505.1
6,510
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06633541GLSD 6.5×2006.51002006.5
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06633645GLSD 7.2×2507.21202507.2
13,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
06633767GLSD 8.2×2508.21202508.2
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06633873GLSD 9.2×2509.21202509.2
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06633995GLSD 10.5×30010.515030010.5
27,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: アルミダイカスト製品の加工
株式会社オーイーアール

長年愛用している製品ですが今回時間がなかったのでモノタロウさんで注文しました。
 タイムリーに供給していただけるのが助かります。

対象商品 : 06633295
2017-11-03
用途: 軸の長孔

ねじれ角がきついのでキリコバケが良いので満足しています

対象商品 : 06633505
2017-04-08
用途: 折れた焼きボルトにタップとたてる

ただ長いから購入したがドリルの掛は月光を超える事ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする