曜日別特売

Gテーパシャンク スタンダードドリル

Gテーパシャンク スタンダードドリル - NACHI(不二越)
(2件のレビュー)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05871275GTD 7.0767148
8,830
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
05871336GTD 10.01084.5165.5
10,590
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
05871433GTD 15.015110.5208.5
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05871537GTD 20.020.0135233
24,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
05871634GTD 25.025.0153.5274.5
40,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05871731GTD 30.030.0167.5288.5
58,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
05871284GTD 7.57.567148
9,240
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
05871345GTD 10.510.584.5165.5
10,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
05871442GTD 15.515.5116214
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05871546GTD 20.520.5139.5237.5
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
05871643GTD 25.525.5158.5279.5
41,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05871747GTD 30.530.5172293
62,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
05871293GTD 8.0873154
9,290
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
05871354GTD 11.01191172
11,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
05871451GTD 16.016116214
18,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05871555GTD 21.021.0139.5237.5
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
05871652GTD 26.026.0158.5279.5
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05871756GTD 31.031.0172293
66,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
05871302GTD 8.58.573154
9,490
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
05871363GTD 11.511.591172
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
05871467GTD 16.516.5120.5218.5
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05871564GTD 21.521.5144.5242.5
30,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
05871661GTD 26.526.5158.5279.5
45,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
05871765GTD 31.531.5172293
71,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
05871311GTD 9.0978.5159.5
9,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05871372GTD 12.01298179
12,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
05871476GTD 17.017120.5218.5
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05871573GTD 22.022.0144.5242.5
31,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
05871677GTD 27.027.0163284
46,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
05871774GTD 32.032.0176.5297.5
77,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
05871327GTD 9.59.578.5159.5
9,990
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
05871381GTD 12.512.598179
13,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
05871485GTD 17.517.5125.5223.5
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05871582GTD 22.522.5149247
32,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05871686GTD 27.527.5163284
48,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
05871397GTD 13.01398179
13,400
9,698
10,668(税込)
当日出荷
05871494GTD 18.018125.5223.5
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05871591GTD 23.023.0149247
34,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
05871695GTD 28.028.0163284
50,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
05871406GTD 13.513.5104.5185.5
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05871503GTD 18.518.5130228
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05871607GTD 23.523.5149270
35,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
05871704GTD 28.528.5167.5288.5
51,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
05871415GTD 14.014104.5185.5
15,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05871512GTD 19.019130228
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05871616GTD 24.024.0153.5274.5
37,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
05871713GTD 29.029.0167.5288.5
53,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
05871424GTD 14.514.5110.5208.5
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05871521GTD 19.519.5135233
24,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05871625GTD 24.524.5153.5274.5
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05871415
2021-03-15
用途: S45Cの品物の穴明に使用
製造業

穴明作業には支障なく他のメーカーの製品より安くて助かります。
切れ刃部分が少し短いのが気になるが。

対象商品 : 05871573
2011-12-08
用途: 鉄骨省力部品の製造

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする