SG-ESS ショートドリル

SG-ESS ショートドリル - NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリル - NACHI(不二越)
(9件のレビュー)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。

用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金内容量1本
全635種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
635種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05854992SG-ESS 1.0016383
1,440
999
1,099(税込)
当日出荷
05855193SG-ESS 2.0212443
1,180
869
956(税込)
当日出荷
05855394SG-ESS 3.00316483
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
05855595SG-ESS 4.0422544
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05855796SG-ESS 5.0526706
2,320
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05855997SG-ESS 6.0628726
2,980
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05856094SG-ESS 7.0734788
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
05856191SG-ESS 8.0837818
3,570
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05856295SG-ESS 9.09409010
4,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
05856392SG-ESS 10.010439310
4,680
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05856496SG-ESS 11.0114710412
5,570
4,198
4,618(税込)
当日出荷
05856593SG-ESS 12.0125110812
6,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05856697SG-ESS 13.0135110812
7,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
58126232SGESS0.50.53383
2,330
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
58128481SGESS3.193.1918504
1,930
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
05855001SG-ESS 1.051.056383
1,440
999
1,099(税込)
3日以内出荷
05855202SG-ESS 2.052.0512443
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
05855403SG-ESS 3.053.0518504
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
05855604SG-ESS 4.054.0522666
2,060
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
05855805SG-ESS 5.055.0526706
2,780
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
05856006SG-ESS 6.106.131758
3,120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05856103SG-ESS 7.107.134788
3,410
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
05856207SG-ESS 8.108.1378710
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
05856304SG-ESS 9.109.1409010
4,430
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
05856401SG-ESS 10.1010.14310012
5,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
05856505SG-ESS 11.1011.14710412
6,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
05856602SG-ESS 12.1012.15110812
7,510
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
05856706SG-ESS 13.5013.57213216
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
58126241SGESS0.510.513383
2,510
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
58128497SGESS3.213.2118504
1,930
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
05855017SG-ESS 1.101.17393
1,310
969
1,066(税込)
3日以内出荷
05855211SG-ESS 2.102.112443
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
05855412SG-ESS 3.103.118504
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
05855613SG-ESS 4.104.122666
2,060
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
05855814SG-ESS 5.105.126706
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05856015SG-ESS 6.206.231758
3,120
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
05856112SG-ESS 7.207.234788
3,410
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
05856216SG-ESS 8.208.2378710
3,910
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05856313SG-ESS 9.209.2409010
4,430
3,298
3,628(税込)
当日出荷
05856417SG-ESS 10.2010.24310012
5,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
05856514SG-ESS 11.2011.24710412
6,250
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
05856611SG-ESS 12.2012.25110812
7,510
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
05856715SG-ESS 14.00147213216
12,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
58126257SGESS0.520.523383
2,510
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
58128506SGESS3.223.2218504
1,930
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
05855026SG-ESS 1.151.157393
1,310
969
1,066(税込)
3日以内出荷
05855227SG-ESS 2.152.1513453
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
05855421SG-ESS 3.153.1518504
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
05855622SG-ESS 4.154.1522666
2,060
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
05855823SG-ESS 5.155.1526706
2,780
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05856697
2024-07-01
用途: ステンレス加工
農・林・水産業

ショートドリルの特徴で合成が良く切削時のビビり音が少なく芯のブレも抑えられるので穴あけが楽です

対象商品 : 05856593
2021-11-14
用途: フライス加工

何の問題もなく使用しています。リピートで購入しています。

2020-10-03
用途: yh75に1.5~3mmの穴を開ける時

公開されている条件表と組み合わせてnachiのドリルを使ったけど、加工時の音や時間効率、加工後のバリの少なさに感動した。
ドリルはnachiで統一しようと思った。
http://nachi-tool.jp/pdf/drill/DLCDR_c.pdf

1が参考にしています
対象商品 : 05855123
2020-04-08
用途: アルミ棒の精密加工

食いつき良くセンターポンチ無しで使える、作業効率UPされる。

3が参考にしています
対象商品 : 05855893
2017-08-10
用途: センタリングと長穴のホルダー
アズマ金型

刃長の間に合うものではこのまま高精度な穴あけができるので大変助かっています。長穴の場合,刃長まで加工しそのあとロングドリルでの加工は曲がりがなくて助かっています。

対象商品 : 05856593
2017-03-24
用途: 穴明け

安価で超硬ドリルが購入でき助かります。また、購入します

対象商品 : 05855394
2016-07-31
用途: CNC

丈夫で長持ちしてます。
今回は久しぶりの買い替えです。

対象商品 : 05855893
2014-08-24
用途: アロイC276の穴あけ加工
製造業

アロイC276の穴あけに使用。
周速は5m/分、送りは30mm/分前後。
ノンステップなら深さ2D迄使用可能でした。
クーラントはエマルジョンを使いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする