曜日別特売

Gロングエンドミル4枚刃

Gロングエンドミル4枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

刃数4ねじれ角標準材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理G(TiN)コーティング内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
公差(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06661015SL4GE 30.0309025160+0.025~04
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06661024SL4GE 31.03110532190+0.030~04
59,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
06661033SL4GE 32.03210532190+0.030~04
59,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
06661042SL4GE 33.03310532190+0.030~04
73,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06661051SL4GE 34.03410532190+0.030~04
73,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06661067SL4GE 35.03510532190+0.030~04
73,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06661076SL4GE 36.03610532190+0.030~04
78,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
06661085SL4GE 37.03712532210+0.030~04
87,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
06661094SL4GE 38.03812532210+0.030~04
87,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
06661103SL4GE 39.03912532210+0.030~04
102,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
06661112SL4GE 40.04012532210+0.030~04
102,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする