三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03816136
LSD 5.4X200
5.4
100
200
5.4
¥4,100
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03816145
LSD 5.4X250
5.4
130
250
5.4
¥4,900
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03816154
LSD 5.4X300
-
150
300
-
¥3,490
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください