三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(49)
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03817493
LSD 9.5X200
9.5
120
200
9.5
¥7,710
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817502
LSD 9.5X250
9.5
130
250
9.5
¥8,650
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817511
LSD 9.5X300
9.5
180
300
9.5
¥9,980
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817527
LSD 9.5X350
9.5
200
350
9.5
¥10,800
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください