曜日別特売

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。

用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06754045MRD 100010258010
11,500
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
06754054MRD 1100113011012
15,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
06754063MRD 1200123011012
15,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06754072MRD 1300133511512
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06754081MRD 1400143513516
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
03791322MRD 1500154014016
17,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06754097MRD 1600164014016
18,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
03791356MRD 1800184014016
19,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
03791347MRD 1700174014016
12,100
取扱い終了
06754106MRD 1900194514520
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする