三菱マテリアル
チップ QOMT
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
適合
カッタ:AQX
トラスコ品番
225-3984
厚さ(mm)
4.2
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
寸法L1(mm)
13.1
精度
M
寸法L2(mm)
8.7
寸法S1(mm)
4.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング
丸ホーニング
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06242582
QOMT1342R-M2 VP15TF
¥
13,100
¥
8,998
値下げ
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください