三菱マテリアル
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途
汎用
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理
バイオレットコーティング
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全27種類を絞り込む
刃長ap(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04399911
VA2MSD 0300
-
10
-
-
0~-0.030
¥
8,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04400042
VA2MSD 0400
-
12
-
-
0~-0.030
¥
8,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04400155
VA2MSD 0500
-
15
-
-
0~-0.030
¥
8,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04400252
VA2MSD 0600
-
15
-
-
0~-0.030
¥
8,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052615
VA2MSD 0700
-
20
-
-
0~-0.030
¥
9,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04400453
VA2MSD 0800
-
20
-
-
0~-0.030
¥
9,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08052624
VA2MSD 0900
-
25
-
-
0~-0.030
¥
10,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04399656
VA2MSD 1000
-
25
-
-
0~-0.030
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
04399665
VA2MSD 1100
-
30
-
-
0~-0.030
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
04399674
VA2MSD 1200
-
30
-
-
0~-0.030
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
04399683
VA2MSD 1300
-
35
-
-
0~-0.030
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
04399692
VA2MSD 1400
-
35
-
-
0~-0.030
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
04399701
VA2MSD 1500
-
40
-
-
0~-0.030
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
04399717
VA2MSD 1600
-
40
-
-
0~-0.030
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
04399726
VA2MSD 1700
-
40
-
-
0~-0.030
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
04399735
VA2MSD 1800
-
40
-
-
0~-0.030
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04399857
VA2MSD 2000
-
45
-
-
0~-0.030
¥
30,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04399866
VA2MSD 2200
-
45
-
-
0~-0.040
¥
37,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04399744
VA2MSD 1900
19
45
120
20
0~-0.030
¥
18,900
取扱い終了
04399875
VA2MSD 2400
-
50
-
-
0~-0.040
¥
33,100
取扱い終了
代引不可
04399884
VA2MSD 2500
25
50
140
25
0~-0.040
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04399893
VA2MSD 2600
26
50
140
25
0~-0.040
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04399902
VA2MSD 2800
-
55
-
-
0~-0.040
¥
43,900
取扱い終了
代引不可
04400015
VA2MSD 3000
-
55
-
-
0~-0.040
¥
42,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04400024
VA2MSD 3200
32
60
160
32
0~-0.040
¥
51,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04400033
VA2MSD 3500
35
60
160
32
0~-0.040
¥
60,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04400146
VA2MSD 4000
40
65
165
32
0~-0.040
¥
85,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください