曜日別特売

超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
全24種類を絞り込む
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01379918ED031本338123オール超硬
2,620
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379927ED03-60L1本360123オール超硬
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379936ED03-90L1本390123オール超硬
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379945ED041本660154オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379954ED04-150L1本6150154オール超硬
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379963ED04-90L1本690154オール超硬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379972ED061本655176オール超硬
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379988ED06-150L1本6150176オール超硬
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01379997ED0631本348126オール超硬
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380006ED06-90L1本690176オール超硬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380015ED081本655177.8スチールシャンク
5,960
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380024ED08-150L1本6150177.8スチールシャンク
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380033ED08-90L1本690177.8スチールシャンク
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380042ED101本670269.7スチールシャンク
8,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380058ED10-150L1本6150269.7スチールシャンク
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380067ED10-90L1本690269.7スチールシャンク
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380076ED13-C1本6843412.7スチールシャンク
12,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01380085ED13-M1本6843412.7スチールシャンク
13,050
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04656881ED031個-----
2,500
取扱い終了
04656897ED041個-----
4,800
取扱い終了
04656906ED061個-----
4,800
取扱い終了
04656915ED0631個-----
4,380
取扱い終了
04656924ED081個-----
5,700
取扱い終了
04656933ED101個-----
7,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする