イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー

イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー - イルネックスイルネックス 防錆耐熱グリーススプレー - イルネックス
(1件のレビュー)

液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。
特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。
ガス抜きキャップ付き

用途
回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。
建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。
紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。
ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量122mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05248704NS-110
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05248704
2018-12-11
用途: 農機具弄り
農・林・水産業

扱いやすい品物でした。--------------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする