北川式ガス採取器

北川式ガス採取器 - 光明理化北川式ガス採取器 - 光明理化北川式ガス採取器 - 光明理化
(2件のレビュー)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。

セット内容
本体×1
収納ケース×1
保守用グリス×1
交換用取付口ゴム管×2
ハンドストラップ×1
取扱説明書×1
保証書×1
全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01内容量1セット
注意
※検知管は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788303AP-20
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788303
2020-04-09
用途: 微生物製剤の導入時のNH3臭気調査で使用前と効果出現後の調査で使用します。
株式会社リンデックス・ジャパン製造業

30年前からこの機器を使用しておりますが、軽くて使い勝手がとてもよく満足しております。以前より軽くなってガラスの破片の処理もやり易くなって改良がなされておりとても満足しております。ガラス管も幾分細くなりスマートになっています。

対象商品 : 03788303
2017-08-02
用途: 冷蔵した果実の酸素消費の検査
オステ施術院サービス業

デジタル式に比べてランニングコストはかかりますが、うちは使用頻度が低いのでこちらを選びました。
思ったより変色部の境界がハッキリしているので数値を読み取りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする