曜日別特売

ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11ダイヤモンド砥石 - SK11
粒度#140種別ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)3使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05610787334069Φ2.0×6.0
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
05610796334070Φ4.0×6.0
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
05610805334081Φ4.8×9.7
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
05610814334092Φ4.5×11.2
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
05610823334105Φ0.3×10.0
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
05610832334116Φ1.9×7.0
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
05610841334127Φ1.4×10.0
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
05610875334138Φ4.5×0.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
05610866334149Φ1.8
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
05610857334150Φ1.6×4.0
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする