MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
(1件のレビュー)
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
19.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742276
AC2C102 80L
80.0
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
06742285
AC2C102 120L
120.0
¥
6,840
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
06742294
AC2C102 150L
150.0
¥
6,840
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください