曜日別特売

超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742337AC6C101 80L9.56.0ロー付けタイプ16.080.0
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
06742346AC6C101 120L9.56.0ロー付けタイプ16.0120.0
7,730
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
06742355AC6C101 150L9.56.0ロー付けタイプ16.0150.0
7,730
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする