曜日別特売

超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカットシャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5刃長(mm)27.0材質ロー付けタイプ仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。角度(°)14内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742364AC7C100 80L6.09.580.0
7,730
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
06742373AC7C100 120L6.09.5120.0
8,120
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
06742382AC7C100 150L6.09.5150.0
8,120
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする