MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称
アルミカット
シャンク径(Φmm)
6.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742391
AC8C102 80L
6.0
9.5
80.0
¥
5,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06742407
AC8C102 120L
6.0
9.5
120.0
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
06742416
AC8C102 150L
6.0
9.5
150.0
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください