超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)

超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット(エンド刃付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06741926CB1A001 80LE2.43.0オール超硬合金11.080.0
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする