MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
シャンク径(Φmm)
6.0
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
材質
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06741996
CB1C102 80LE
16.0
6.0
オール超硬合金
マスターカット(エンド刃付き)
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
06742005
CB1C106 80L
19.0
9.5
ロー付けタイプ
マスターカット
¥
5,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
06742014
CB1C106 120L
19.0
9.5
ロー付けタイプ
マスターカット
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
06742023
CB1C106 150L
19.0
9.5
ロー付けタイプ
マスターカット
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください