MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
19.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
シャンク長(mm)
45.0
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742592
CB1C106STG
スパイラルカット
¥
4,430
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
06742513
CB1C106TG
マスターカット
¥
4,430
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください