MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Dシリーズ)
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称
マスターカット
シャンク径(Φmm)
3.0
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
38
材質
オール超硬合金
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06741804
CB1D001
3.0
4.0
12.7
38
オール超硬合金
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
06741813
CB1D002
3.0
4.8
12.7
38
オール超硬合金
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください