MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
(1件のレビュー)
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称
マスターカット
シャンク径(Φmm)
6.0
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742032
CB2C102 80L
6.0
6.0
16.0
80.0
オール超硬合金
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
06742041
CB2C105 80L
6.0
9.5
19.0
-
ロー付けタイプ
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
06742057
CB2C105 120L
6.0
9.5
19.0
-
ロー付けタイプ
¥
7,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
06742066
CB2C105 150L
6.0
9.5
19.0
-
ロー付けタイプ
¥
7,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください