MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
38
刃長(mm)
12.7
材質
オール超硬合金
形状
タイプ2
カット名称
マスターカット
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
シャンク長(mm)
25.3
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06741822
CB2D003
4.0
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
06741831
CB2D004
4.8
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください