MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
38.0
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
カット名称
マスターカット
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742461
CB3A005TG
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください