曜日別特売

超硬バー(コーティング Cシリーズ)

超硬バー(コーティング Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
(2件のレビュー)
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742531CB3C103TGマスターカット
6,070
5,398
5,938(税込)
当日出荷
06742617CB3C103STGスパイラルカット
6,070
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06742531
2021-08-18
用途: 鋳物のバリ取りに
製造業

長時間の使用時に切れ味が落ちるかと思ったが無用な心配だつたが、使用後かなり熱くなつている。個人的には商品の長さがもう1センチくらい長いといいのにとおもつた。

対象商品 : 06742531
2017-12-16
用途: あるものの破壊に使用
カギの救急車 熊本サービス業

とある超硬素材の物を破壊するのに使用
破壊工程で3種類使用するがこちらの形状が一番使用頻度が高い
使い込むとそれなりに刃こぼれするが耐久性は他社商品と同等程度かと思う
目的通り掘削でき価格も安いのでまたリピートしても良いと思える品質。
品質改善としては丸軸から角軸に変更してほしい。
滑りがなくなり作業効率が上がる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする