MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Dシリーズ)
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
330-7921
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
カット名称
マスターカット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06741901
CB51D010
4.8
3.0
オール超硬合金
9.5
38
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください