超硬バー(コーティング Cシリーズ)

超硬バー(コーティング Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0角度(°)28推奨回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742635CB5C104STGスパイラルカット
6,160
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06742556CB5C104TGマスターカット
6,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする