曜日別特売

超硬バー(コーティング Aシリーズ)

超硬バー(コーティング Aシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742495CB6A009TG3.03.0オール超硬合金5.638.0
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする