曜日別特売

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)
(2件のレビュー)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。

シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742111CB6C102 80L80.0
6,840
6,798
7,478(税込)
当日出荷
06742127CB6C102 120L120.0
7,230
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06742136CB6C102 150L150.0
7,230
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06742127
2021-11-25
用途: ポート研磨
玉木電設その他業種

切れが良くて切削面が綺麗で使い勝手が良かったです。

対象商品 : 06742127
2020-11-20
用途: エンジンの加工

刃数が少なく詰まりが無さそうだったんで購入したけど、使ってみたら齒が深くてワークに食い込んでしまい滑らかに仕上げるどころかかえってガタガタになってしまった。ハンドリュータでは使い辛いと思う。ただワークが飛ばされた時でもシャンクが長いにも関わらず曲がらなかったから強度は非常に高い。ハンドリュータで使うなら回転数高くする必要あるから注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする