MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。
切粉のハケが改善されます。
シャンク長(mm)
45.0
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742565
CB6C102TG
9.5
6.0
ロー付けタイプ
16.0
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
¥
5,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
06742644
CB6C102STG
9.5
6.0
ロー付けタイプ
16.0
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください