MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
(1件のレビュー)
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
角度(°)
14
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称
マスターカット
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742145
CB7C103 80L
9.5
6.0
ロー付けタイプ
27.0
80.0
¥
7,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
06742154
CB7C103 120L
9.5
6.0
ロー付けタイプ
27.0
120.0
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
06742163
CB7C103 150L
9.5
6.0
ロー付けタイプ
27.0
150.0
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください