MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
シャンク長(mm)
45.0
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
対応材質
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06742662
CB8C105STG
9.5
6.0
ロー付けタイプ
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
スパイラルカット
¥
4,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06742583
CB8C105TG
9.5
6.0
ロー付けタイプ
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
マスターカット
¥
4,320
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください