NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.18
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.01
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06546906
MHR230 0.2X0.5
726-3830
0.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546915
MHR230 0.2X1
726-3848
1
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
06546924
MHR230 0.2X1.5
726-3856
1.5
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036104
MHR230 0.2X2
726-3864
2
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036113
MHR230 0.2X2.5
726-3872
2.5
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036122
MHR230 0.2X3
726-3881
3
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036131
MHR230 0.2X3.5
726-3899
3.5
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
08036147
MHR230 0.2X4
726-3902
4
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください