NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.6
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.37
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.01
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
有効長l1(mm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08036192
MHR230 0.4X1
726-4003
1
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546985
MHR230 0.4X2
726-4011
2
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546994
MHR230 0.4X3
726-4020
3
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
06547003
MHR230 0.4X4
726-4038
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036201
MHR230 0.4X5
726-4046
5
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036217
MHR230 0.4X6
726-4054
6
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036226
MHR230 0.4X7
726-4062
7
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547012
MHR230 0.4X8
726-4071
8
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036235
MHR230 0.4X9
726-4089
9
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036244
MHR230 0.4X10
726-4097
10
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547021
MHR230 0.4X12
726-4101
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください