NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
1.4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.86
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06547283
MHR230 0.9X6
-
-
-
6
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
06547292
MHR230 0.9X8
-
-
-
8
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547301
MHR230 0.9X10
-
-
-
10
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547317
MHR230 0.9X15
-
-
-
15
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37195557
MHR230 0.9×4
0.9
45
4
4
¥
4,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください